Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 192978-2 Pad Back Up 7 tuuman halkaisija | AF2CCT 6RA95

MAKITA 192978-2 Pad Back Up 7 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF2CCT Malli: 192978-2Ristiviite: 6RA95
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
€39.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi Back Up Pad
Halkaisija7"
TyyppiKumi
Toimii yhdessäHiomakone, hiomakone ja kiillotusaineet 5 / 8-11 kierteellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 192978-2 Pad Back Up 7 tuuman halkaisija
€39.18 / yksikkö