MAIN FILTER INC. MF0860818 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Felt Seal, 2.81 Inch Height | CG4QNX 4501255105

PÄÄSUODATIN INC. MF0860818 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, huopatiiviste, 2.81 tuuman korkeus

Tuote: CG4QNX Malli: MF0860818Ristiviite: 4501255105 '
€27.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.31 "
Koko8.28
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko184 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliHuopa
Korkeus2.81 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiHuopa
Top ID2.36 "
Ylin OD3.31 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto MANN+HUMMEL 4501255105

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKokoSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0433409 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, huopatiiviste, korkeus 2.81 tuumaa | CG2BNM AFA4582 MF04334093.31 "8.28184 neliömetriä Tuumaa2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0433410 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, huopatiiviste, 2.81 tuuman korkeus | CG2BNN XH04925 MF04334103.31 "8.28184 neliömetriä Tuumaa2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0439667 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, huopatiiviste, korkeus 2.81 tuumaa | CG2DJK 730533 MF04396673.31 "8.28184 neliömetriä Tuumaa2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0439708 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 10 mikronia, huopatiiviste, korkeus 2.81 tuumaa | CG2DJL 838 MF04397083.31 "8.28184 neliömetriä Tuumaa2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603792 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 10 mikronia, huopatiiviste, korkeus 2.81 tuumaa | CG3LDC W02AP307 MF06037923.31 "8.28184 neliömetriä Tuumaa2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603919 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 10 mikronia, huopatiiviste, korkeus 6.69 tuumaa | CG3LFK W02AP735 MF06039193.86 "48.241072 neliömetriä Tuumaa6.69 "0.85 "3.86 "€25.94
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0790843 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, huopatiiviste, 2.81 tuuman korkeus | CG4FWC 7650016019 MF07908433.31 "8.28184 neliömetriä Tuumaa2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0860818 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, huopatiiviste, 2.81 tuuman korkeus
€27.30 / yksikkö