MAIN FILTER INC. MF0849987 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.87 Inch Height | CG4NVJ

PÄÄSUODATIN INC. MF0849987 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 7.87 tuuman korkeus

Tuote: CG4NVJ Malli: MF0849987
€43.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.331 "
Pohja OD2.835 "
Koko27.96
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko311 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus7.87 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.772 "
Ylin OD2.835 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FAIREY ARLON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006462 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.49 tuuman korkeus | CF6QXZ MF0006462Ulkopuolella2.343 "4.646 "Ulkopuolella6.49 "2.343 "4.646 "76.19€92.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006985 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CF6RCP MF0006985Nurinpäin0.331 "2.835 "-7.87 "1.772 "2.835 "27.96€43.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007034 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 21.45 tuuman korkeus | CF6RDG MF0007034Nurinpäin0.559 "7.953 "-21.456.181 "7.953 "-€171.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007036 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 42.91 tuuman korkeus | CF6RDJ MF0007036Nurinpäin0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "674.68€344.34
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007048 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 2.16 tuuman korkeus | CF6RDW MF0007048Nurinpäin0.331 "2.835 "Nurinpäin2.16 "1.772 "2.835 "7.38€26.50
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008341 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 42.91 tuuman korkeus | CF6RQL MF0008341Nurinpäin0.559 "7.953 "Nurinpäin42.91 "6.181 "7.953 "674.68€344.34
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024135 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 10.23 tuuman korkeus | CF6TAE MF0024135Nurinpäin0.409 "4.173 "Nurinpäin10.23 "2.835 "4.173 "55.08€73.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0849987 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 7.87 tuuman korkeus
€43.03 / yksikkö