MAIN FILTER INC. MF0849674 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.31 tuuman korkeus | CG4NKY

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4NKY Malli: MF0849674
€46.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.75 "
Murtumispaine261 PSI
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus3
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus26 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.31 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre16 UNF
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FAIREY ARLON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohja ODMurtumispaineKorkeusKierreKierteen kokoYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0300984 Spin-On-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CF7ZMT BS0128E03A38200 MF030098440 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304029 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CF8AAD MF030402940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0305579 Spin-On-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.31 tuuman korkeus | CF8AKE HI204606 MF030557926 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0305619 Spin-On-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CF8ALK HI204664 MF030561940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0307818 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 5.31 tuuman korkeus | CF8BMD HF30195 MF030781826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0307835 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.88 tuuman korkeus | CF8BMQ HF30238 MF030783526 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€57.39
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0308468 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 5.31 tuuman korkeus | CF8BYZ HF6603 MF030846826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€46.66 / yksikkö