MAIN FILTER INC. MF0840903 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Height | CG4NEL

PÄÄSUODATIN INC. MF0840903 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 5.38 tuuman korkeus

Tuote: CG4NEL Malli: MF0840903
€19.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.75 "
Murtumispaine304 PSI
Halkeilupaine72 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus22 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.38 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UNF
Kierteen koko1mm
Ylin OD3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavat JLG -TEOLLISUUDET

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODMurtumispaineKierreKierteen kokoYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0095167 Spin-On-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 5.38 tuuman korkeus | CF7EEZ 925947 MF00951675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--€19.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301815 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 8.307 tuuman korkeus | CF7ZNC HA071 MF03018158.3073.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "24.03-€30.77
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0301817 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF7ZNE HA081 MF03018175.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--€25.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301819 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 7.02 tuuman korkeus | CF7ZNG HA091 MF03018197.025.079 "---5.079 "--€41.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301824 Spin-On-suodatin, selluloosa, luokitus 20 mikronia, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF7ZNM HA131 MF03018248.949 "5.079 "246.611 BSP1.25mm5.079 "41.7472.5€41.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304221 Spin-On-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF8ABG CA1603 MF03042217.025.079 "---5.079 "--€41.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304226 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF8ABM CA603 MF03042265.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--€25.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0840903 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 5.38 tuuman korkeus
€19.85 / yksikkö