MAIN FILTER INC. MF0834682 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Viton Seal, 18.89 tuuman korkeus | CG4LEY R09H39GAV

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4LEY Malli: MF0834682Ristiviite: R09H39GAV'
€99.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.661 "
Kutista paine73
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatLasi
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus18.89 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.732 "
Ylin OD3.661 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus WIX R09H39GAV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODHalkeilupaineSuodatinmassatKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0609689 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CG3QPL MF06096893.661 "73 PSILasi18.893.661 "€99.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0610630 Hydraulisuodatin, Lasin/vedenpoisto, 40 mikronia, Viton-tiiviste, Korkeus 19.01 tuumaa | CG3RFF MF06106305.65 "435 PSILasin/veden poisto19.015.65 "€238.94
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0832988 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 19.01 tuuman korkeus | CG4HRU RHR1300G40V2 MF08329885.65 "-Lasi19.015.65 "€265.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€99.27 / yksikkö