MAIN FILTER INC. MF0811835 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 2.413 tuuman korkeus | CG4GLY 15246949

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4GLY Malli: MF0811835Ristiviite: 15246949 '
€28.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.78 "
Murtumispaine304.6
Koko3.89
Kutista paine72.5
Halkeilupaine72.5 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko97 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus7 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus2.413 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre14 BSP
Ylin OD3.78 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto TEREX 15246949

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODMurtumispaineKierreYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0308441 Spin-On-suodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8BYF HF6560 MF03084416.13 "3.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "30.34-290 PSI€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308442 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF8BYG HF6561 MF03084428.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€57.58
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0308444 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna-tiiviste, 8.945 tuuman korkeus | CF8BYH HF6563 MF03084448.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€57.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0316320 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 8.945 tuuman korkeus | CF8CWN HF718 MF03163208.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€57.58
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0316321 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 8.945 tuuman korkeus | CF8CWP HF719 MF03163218.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€57.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0316463 Vaihdettavissa oleva pyörivä suodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8CXT HF865 MF03164636.13 "3.728 "101512 UN2B3.819 "30.34290290 PSI€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596218 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 2.413 tuuman korkeus | CG3EMM A01A05C MF05962182.413 "3.78 "304.614 BSP3.78 "3.8972.572.5 PSI€28.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€28.20 / yksikkö