MAIN FILTER INC. MF0316320 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 8.945 tuuman korkeus | CF8CWN HF718

PÄÄSUODATIN INC. MF0316320 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna-tiiviste, 8.945 tuuman korkeus

Tuote: CF8CWN Malli: MF0316320Ristiviite: HF718 '
€57.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.728 "
Murtumispaine1015 PSI
Koko40.18
Halkeilupaine290 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus5
Suodattimen koko543 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.945
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UN2B
Kierteen koko1.375
Ylin OD3.819 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HASTINGS HF718

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODMurtumispaineKierreYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0308441 Spin-On-suodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8BYF HF6560 MF03084416.13 "3.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "30.34-290 PSI€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308442 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF8BYG HF6561 MF03084428.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€57.58
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0308444 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna-tiiviste, 8.945 tuuman korkeus | CF8BYH HF6563 MF03084448.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€57.58
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0316321 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 8.945 tuuman korkeus | CF8CWP HF719 MF03163218.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€57.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0316463 Vaihdettavissa oleva pyörivä suodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8CXT HF865 MF03164636.13 "3.728 "101512 UN2B3.819 "30.34290290 PSI€46.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596218 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 2.413 tuuman korkeus | CG3EMM A01A05C MF05962182.413 "3.78 "304.614 BSP3.78 "3.8972.572.5 PSI€28.20
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0774941 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna-tiiviste, 2.413 tuuman korkeus | CG4FKY 4930 MF07749412.4133.78 "304.6 PSI14 BSP3.78 "3.89-72.5 PSI€28.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0316320 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna-tiiviste, 8.945 tuuman korkeus
€57.58 / yksikkö