PÄÄSUODATIN INC. MF0714827 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CG4EAU 60D020V

PÄÄSUODATIN INC. MF0714827 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 3.58 tuuman korkeus

Tuote: CG4EAU Malli: MF0714827Ristiviite: 60D020V '
€122.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.752 "
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Korkeus3.58 "
mikronia20
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.752 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 60D020V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKokoSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007741 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CF6RLY MF00077411.378 "--3.66 "0.476 "1.378 "€108.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007746 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF6RMD MF00077461.752 "--3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007751 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF6RMJ MF00077511.752 "2.73105 neliömetriä Tuumaa6.22 "0.87 "1.752 "€171.17
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007756 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.079 tuumaa | CF6RMM MF00077562.362 "4.46171 neliömetriä Tuumaa5.079 "1.346 "2.362 "€232.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007762 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.4 tuumaa | CF6RMR MF00077622.362 "6.67257 neliömetriä Tuumaa7.4 "1.347 "2.362 "€303.98
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007768 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.12 tuumaa | CF6RMU MF00077683.032 "8.28319 neliömetriä Tuumaa7.12 "1.898 "3.032 "€317.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007774 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 13.81 tuuman korkeus | CF6RMX MF00077743.032 "--13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0714827 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 3.58 tuuman korkeus
€122.41 / yksikkö