PÄÄSUODATIN INC. MF0713995 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 3.85 tuuman korkeus | CG4CRK 0040DN006BH4HCV

PÄÄSUODATIN INC. MF0713995 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 3.85 tuuman korkeus

Tuote: CG4CRK Malli: MF0713995Ristiviite: 0040DN006BH4HCV '
€71.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.752 "
Koko7.64
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus5
Suodattimen koko82 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus3.85 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.752 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 0040DN006BH4HCV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0056924 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.291 tuuman korkeus | CF6VQJ MF0056924Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056925 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 9.291 tuuman korkeus | CF6VQK MF0056925Ulkopuolella1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057058 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.291 tuuman korkeus | CF6VVJ MF0057058Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057059 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 9.291 tuuman korkeus | CF6VVK MF0057059Ulkopuolella1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058201 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058211 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 12.677 tuuman korkeus | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058221 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 16.575 tuuman korkeus | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-€97.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0713995 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 3.85 tuuman korkeus
€71.34 / yksikkö