MAIN FILTER INC. MF0653365 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG3ZXK 94523

PÄÄSUODATIN INC. MF0653365 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus

Tuote: CG3ZXK Malli: MF0653365Ristiviite: 94523 '
€28.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.114 "
Pohja OD2.303 "
Koko9.70
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko242 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliKorkki
Korkeus5.27 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiKorkki
Top ID1.114 "
Ylin OD2.303 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava CARQUEST 94523

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0026039 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF6TGV MF0026039€28.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034831 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF6UDP MF0034831€28.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0211777 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF7QNM P2061302 MF0211777€28.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0489725 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG2EQE PT9127 MF0489725€28.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0609924 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG3QUZ MF0609924€28.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0693655 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG4BTG HF35264 MF0693655€28.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0712003 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG4CNT SH52613 MF0712003€28.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0653365 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus
€28.73 / yksikkö