MAIN FILTER INC. MF0613679 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, luokitus 30 mikronia, tiiviste, korkeus 7.68 tuumaa | CG3TKZ

PÄÄSUODATIN INC. MF0613679 Vaihtosuodatin, selluloosa, 30 mikronin luokitus, tiiviste, 7.68 tuuman korkeus

Tuote: CG3TKZ Malli: MF0613679
€219.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.669 "
Pohja OD3.54 "
SuodatinmassatSelluloosa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus7.68 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia30
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID0.669 "
Ylin OD4.331 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansallisten suodattimien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaTiivistetyyppiTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0004624 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 43.14 tuuman korkeus | CF6QJL MF0004624-3.5 "5.992 "-43.14-hyvä3.5 "€94.71
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0600707 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, neopreenitiiviste, 7.48 tuuman korkeus | CG3JLV R08D10CP1 MF0600707-0.409 "4.173 "Neopreeni7.48 "10Neopreeni2.835 "€58.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603893 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 25 mikronia, huopatiiviste, korkeus 3.27 tuumaa | CG3LET W02AP593 MF0603893Ulkopuolella0.95 "2.3 "Huopa3.27 "25Huopa0.91 "€41.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0610015 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 Mikronia, Neopreenitiiviste, Korkeus 7.48 tuumaa | CG3QXH MF0610015-0.409 "4.173 "Neopreeni7.48 "10Neopreeni2.835 "€58.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0832888 Hydraulisuodatin, tehostettu selluloosa, 38 mikronia, tiiviste, 20.2 tuuman korkeus | CG4HQP D79F38GA MF0832888-1.6 "3.9 "-20.2-hyvä1.6 "€85.87
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0892047 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 43.14 tuuman korkeus | CG4YCH MP25LX3 MF0892047-3.5 "5.992 "-43.14-hyvä3.5 "€94.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0613679 Vaihtosuodatin, selluloosa, 30 mikronin luokitus, tiiviste, 7.68 tuuman korkeus
€219.53 / yksikkö