MAIN FILTER INC. MF0610302 Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Neoprene Seal, 9.84 Inch Height | CG3RBT

PÄÄSUODATIN INC. MF0610302 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 9.84 tuuman korkeus

Tuote: CG3RBT Malli: MF0610302
€95.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.961 "
Koko64.03
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko713 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliNeopreeni
Korkeus9.84 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiNeopreeni
Top ID3.622 "
Ylin OD4.961 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansallisten suodattimien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0587134 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CG2XJX SH62183 MF0587134€95.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0610302 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 9.84 tuuman korkeus
€95.91 / yksikkö