MAIN FILTER INC. MF0605761 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 420 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG3MVG

PÄÄSUODATIN INC. MF0605761 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 420 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus

Tuote: CG3MVG Malli: MF0605761
€50.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.071 "
Halkeilupaine305 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus420
Suodattimen koko551 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.25 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia420
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.595 "
Ylin OD3.071 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansallisten suodattimien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0416441 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 420 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF9EWK D151T420A MF0416441€50.44
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596891 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 420 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG3FDM D56A420TAV MF0596891€50.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0605761 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 420 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus
€50.44 / yksikkö