MAIN FILTER INC. MF0603765 ​​Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CG3LCN W01AG751

PÄÄSUODATIN INC. MF0603765 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus

Tuote: CG3LCN Malli: MF0603765Ristiviite: W01AG751 '
€131.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.31 "
Pohja OD4.96 "
Koko219.82
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus5
Suodattimen koko2346 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliKorkki
Korkeus18.31
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiKorkki
Top ID3.31 "
Ylin OD4.96 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX W01AG751

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0578578 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 5 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 18.31 tuumaa | CG2PWH MF057857818.31 "€131.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0603765 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus
€131.21 / yksikkö