PÄÄSUODATIN INC. MF0603746 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CG3LBZ W01AG670

PÄÄSUODATIN INC. MF0603746 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus

Tuote: CG3LBZ Malli: MF0603746Ristiviite: W01AG670 '
€121.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.31 "
Pohja OD4.96 "
Koko210.67
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko2346 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliKorkki
Korkeus18.31 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiKorkki
Top ID3.31 "
Ylin OD4.96 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX W01AG670

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0507063 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 18.31 tuumaa | CG2KZL MF050706318.31€121.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0594569 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 18.31 tuumaa | CG3DJD P574175 MF059456918.31€121.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0603746 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus
€121.28 / yksikkö