PÄÄSUODATIN INC. MF0603399 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CG3KTT S36E40GV

PÄÄSUODATIN INC. MF0603399 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus

Tuote: CG3KTT Malli: MF0603399Ristiviite: S36E40GV '
€70.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.732 "
Pohja OD3.661 "
Koko41.07
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus40
Suodattimen koko457 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.29
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.732 "
Ylin OD3.661 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX S36E40GV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0319153 Hydrauliikkasuodatin, lasin/vedenpoisto, 40 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 19.01 tuuman korkeus | CF8EEP 1300R040AM MF0319153Ulkopuolella3.799 "5.65 "Ulkopuolella19.01 "-5.65 "-€238.94
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0578553 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CG2PWC S4110G40V MF0578553Nurinpäin1.732 "3.661 "-9.291.732 "3.661 "41.07€70.45
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0578555 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CG2PWD S4111G40V MF0578555Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin18.5 "1.732 "3.661 "83.42€145.93
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0594141 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 12.01 tuuman korkeus | CG3DAX MF0594141Ulkopuolella1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-€70.88
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0594143 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 12.01 tuuman korkeus | CG3DAZ MF0594143Ulkopuolella1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-€70.88
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0597334 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 5.31 tuuman korkeus | CG3FNY D01B40GAV MF0597334Ulkopuolella-2.362 "-5.31 "1.406 "2.362 "17.60€42.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0597355 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.6 tuuman korkeus | CG3FPN D02B40GAV MF0597355--2.362 "-9.6 "1.406 "2.362 "-€60.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0603399 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus
€70.45 / yksikkö