MAIN FILTER INC. MF0599312 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 4.173 tuuman korkeus | CG3HFF F96B60B3T

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3HFF Malli: MF0599312Ristiviite: F96B60B3T '
€26.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.811 "
Kutista paine15
Halkeilupaine15 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko49 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus5.5 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus4.173 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Ylin OD1.811 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX F96B60B3T

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohjan tunnusPohja ODKorkeusKierteen kokoTop IDYlin ODKutista paineHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0060982 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 60 mikronin luokitus, tiiviste, 10.709 tuuman korkeus | CF6ZHJ FS143N8T60 MF0060982--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0062077 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 60 mikronin luokitus, tiiviste, 4.173 tuuman korkeus | CF6ZYX FS111B3T60 MF00620775.5 gpm-1.811 "4.173 "--1.811 "15€26.27
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0062089 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 60 mikronin luokitus, tiiviste, 5.472 tuuman korkeus | CF6ZZG FS121B5T60 MF0062089--2.52 "5.472 "--2.52 "-€35.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062116 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 7.874 tuuman korkeus | CF7AAB FS133B7T60 MF006211630 gpm-3.386 "7.8741.5 "-3.386 "-€44.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062122 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 10.236 tuuman korkeus | CF7AAG FS134B8T60 MF0062122--3.386 "10.236 "--3.386 "-€49.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062151 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 10.709 tuuman korkeus | CF7ABD FS143N10T60 MF0062151--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065689 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 8.26 tuuman korkeus | CF7CAF S141T60 MF0065689-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€49.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€26.27 / yksikkö