MAIN FILTER INC. MF0598676 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.23 tuuman korkeus | CG3GWZ D75B05FB

PÄÄSUODATIN INC. MF0598676 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 5.23 tuuman korkeus

Tuote: CG3GWZ Malli: MF0598676Ristiviite: D75B05FB '
€154.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.299 "
Pohja OD3.228 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus5.23 "
mikronia5
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.299 "
Ylin OD3.228 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D75B05FB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0065834 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.29 tuuman korkeus | CF7CCE S4110G06 MF0065834Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065868 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF7CDC S4111G06 MF0065868Nurinpäin1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "87.04€137.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066029 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 3.29 tuuman korkeus | CF7CGX WG312 MF0066029Ulkopuolella-1.26 "Ulkopuolella3.29 "0.38 "1.26 "4.31€104.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066034 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.57 tuuman korkeus | CF7CHA WG323 MF0066034Nurinpäin-1.85 "Nurinpäin9.57 "0.87 "1.85 "27.36€49.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0320650 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF8FDA HP7L126MB MF0320650Ulkopuolella3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "169.36€137.74
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0323965 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 35.82 tuuman korkeus | CF8FPG K1000 MF0323965-2.618 "6.083 "-35.822.618 "6.083 "-€214.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0324026 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CF8FPT KM60182 MF0324026Ulkopuolella2.618 "6.083 "Ulkopuolella17.99 "2.618 "6.083 "299.07€112.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0598676 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 5.23 tuuman korkeus
€154.24 / yksikkö