PÄÄSUODATIN INC. MF0598573 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 1000 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CG3GVR D71B1000BV

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG3GVR Malli: MF0598573Ristiviite: D71B1000BV '
€43.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.772 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus4.44 "
mikronia1000
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1"
Ylin OD1.772 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D71B1000BV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0436328 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 1000 mikronia, Viton-tiiviste, 15.7 tuuman korkeus | CG2CVH 318998 MF04363286.063 "15.7 "3.551 "6.063 "€352.44
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0436330 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 1000 mikronia, Viton-tiiviste, 15.7 tuuman korkeus | CG2CVJ 01NR10001000G10BP MF04363306.063 "15.7 "3.551 "6.063 "€352.44
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0604248 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 1000 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 15.7 tuuman korkeus | CG3LNL R64E1000TV MF06042486.063 "15.7 "3.551 "6.063 "€352.44
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0607471 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 1000 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CG3PHG MF06074711.772 "4.44 "1"1.772 "€43.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€43.78 / yksikkö