MAIN FILTER INC. MF0598377 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 9.68 Inch Height | CG3GQJ D60B10DB

PÄÄSUODATIN INC. MF0598377 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus

Tuote: CG3GQJ Malli: MF0598377Ristiviite: D60B10DB '
€28.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10
Korkeus9.68 "
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D60B10DB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0065635 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 2.75 tuuman korkeus | CF7BZZ S110C10 MF0065635-1.142 "2.047 "2.75 "1.004 "2.047 "2.95-€17.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065924 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 8.93 tuuman korkeus | CF7CEG S531C10 MF0065924-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--€27.78
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065935 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 12.91 tuuman korkeus | CF7CEP S550C10 MF0065935-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-€29.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065938 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 11.81 tuuman korkeus | CF7CET S610C10 MF0065938-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-€30.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065948 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CF7CFA S620C10 MF0065948Nurinpäin3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "44.8673€37.07
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0066184 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 1.28 tuuman korkeus | CF7CLD WP365 MF0066184Ulkopuolella0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86145€21.29
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301433 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF7ZMW 1457431107 MF0301433--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-€25.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0598377 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus
€28.10 / yksikkö