MAIN FILTER INC. MF0598334 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CG3GNW D58B05EB

PÄÄSUODATIN INC. MF0598334 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus

Tuote: CG3GNW Malli: MF0598334Ristiviite: D58B05EB '
€28.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
Koko7.93
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus5
Suodattimen koko85 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus3.7 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D58B05EB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0305381 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 5.07 tuuman korkeus | CF8AJB DL30K6 MF0305381Ulkopuolella0.866 "2.087 "5.07 "-2.087 "6.87435€55.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306694 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF8BDM MF0306694Ulkopuolella-1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "14.313045€54.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306702 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF8BDV MF0306702--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "21.18-€37.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306703 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF8BDW MF0306703Ulkopuolella-1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "20.573045€91.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306708 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF8BDY MF0306708Ulkopuolella-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "35.96435€46.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306709 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF8BDZ MF0306709--3.287 "5.591.866 "3.287 "31.75-€89.90
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306717 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF8BEE MF0306717Ulkopuolella-3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "57.953045€150.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0598334 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus
€28.29 / yksikkö