PÄÄSUODATIN INC. MF0597652 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CG3FYA D34B10AV

PÄÄSUODATIN INC. MF0597652 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 6.22 tuuman korkeus

Tuote: CG3FYA Malli: MF0597652Ristiviite: D34B10AV '
€171.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.752 "
Koko2.73
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko105 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus6.22 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.752 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D34B10AV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0060020 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF6YFA DHD110A10B MF00600200.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 neliömetriä Tuumaa€171.17
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060106 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.079 tuumaa | CF6YJJ DHD160A10B MF00601061.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 neliömetriä Tuumaa€232.43
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0060159 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 7.4 tuuman korkeus | CF6YLC DHD240A10B MF00601591.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 neliömetriä Tuumaa€303.98
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0060234 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CF6YNU DHD30A10B MF00602340.476 "-1.378 "1.378 "0.83-3045 PSI32 neliömetriä Tuumaa€108.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060381 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF6YTW DHD60A10B MF00603810.87 "-1.752 "1.752 "1.50-3045 PSI58 neliömetriä Tuumaa€122.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060434 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 13.81 tuuman korkeus | CF6YVQ DHD660A10B MF00604341.898 "-3.032 "3.032 "16.56-3045 PSI637 neliömetriä Tuumaa€577.27
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0063903 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 19.01 tuuman korkeus | CF7BGJ RHR1300A10B MF0063903-3.799 "4.902 "4.902 "34.52-435 PSI1328 neliömetriä Tuumaa€1,015.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0597652 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 6.22 tuuman korkeus
€171.17 / yksikkö