PÄÄSUODATIN INC. MF0597244 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG3FLT D95A150TAV

PÄÄSUODATIN INC. MF0597244 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus

Tuote: CG3FLT Malli: MF0597244Ristiviite: D95A150TAV '
€49.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.654 "
Pohja OD3.898 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus150
Suodattimen koko197 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.25 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia150
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.654 "
Ylin OD3.898 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D95A150TAV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0058781 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 8.22 tuuman korkeus | CF6WTK D141T150A MF00587813.071 "-3.071 "-305 PSI488 neliömetriä Tuumaa8.221.701 "€85.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059486 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF6XND D650T150A MF00594863.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306358 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF8AVA MF03063583.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0309132 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF8CRQ HF8123 MF03091323.898 "1.654 "3.898 "145145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0320352 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF8EWZ HKS149W MF03203523.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0437195 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG2DAR JM150 MF04371953.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0437196 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG2DAT JM260 MF04371963.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0597244 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus
€49.62 / yksikkö