MAIN FILTER INC. MF0596765 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CG3FBA D52A01GAV

PÄÄSUODATIN INC. MF0596765 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Viton -tiiviste, 8.22 tuuman korkeus

Tuote: CG3FBA Malli: MF0596765Ristiviite: D52A01GAV '
€56.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.071 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus1
Korkeus8.22
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.701 "
Ylin OD3.071 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D52A01GAV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0058197 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton Seal, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCJ C341G01 MF00581972.008 "-3.11 "3.11 "----€63.84
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058383 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Viton -tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF6WFR D111G01A MF00583831.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058385 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.48 tuuman korkeus | CF6WFU D111G01B MF00583851"-1.772 "1.772 "----€70.01
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058427 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 8.22 tuuman korkeus | CF6WHJ D112G01A MF00584271.004 "-1.772 "1.772 "----€35.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058429 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Viton -tiiviste, 8.26 tuuman korkeus | CF6WHL D112G01B MF00584291"-1.772 "1.772 "----€89.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058469 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton Seal, 4.56 tuuman korkeus | CF6WJX D120G01A MF00584690.965 "-2.087 "2.087 "----€35.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058541 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton-tiiviste, 12.95 tuuman korkeus | CF6WLX D122G01A MF00585410.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 neliömetriä Tuumaa€42.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0596765 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Viton -tiiviste, 8.22 tuuman korkeus
€56.39 / yksikkö