PÄÄSUODATIN INC. MF0596255 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna-tiiviste, 8.75 tuuman korkeus | CG3ENN A03A03C9

PÄÄSUODATIN INC. MF0596255 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna-tiiviste, 8.75 tuuman korkeus

Tuote: CG3ENN Malli: MF0596255Ristiviite: A03A03C9 '
€25.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.75 "
Murtumispaine304.6 PSI
Koko24.03
Halkeilupaine72 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus3
Suodattimen koko601 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus22 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.75 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UNF
Kierteen koko1mm
Ylin OD3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX A03A03C9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohja ODMurtumispaineKorkeusmikroniaKierreKierteen kokoYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0300991 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.94 tuuman korkeus | CF7ZMU BS0128S12A38 MF030099140 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0307654 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna Seal, 6.94 tuuman korkeus | CF8BHC HF28810 MF030765440 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308417 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.38 tuuman korkeus | CF8BXK HF6500 MF030841722 gpm3.75 "3045.38 "312 UNF1mm3.75 "€19.85
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0308496 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 6.94 tuuman korkeus | CF8BZU HF6700 MF030849640 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308497 Spin-On-suodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CF8BZV HF6701 MF030849740 gpm5.06 "261 PSI10.94316 UNF1.5 "5.06 "€34.94
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0308515 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna-tiiviste, 6.94 tuuman korkeus | CF8CAM HF6728 MF030851540 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0310364 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.94 tuuman korkeus | CF8CTW D5NNF914A MF031036440 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "€38.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0596255 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna-tiiviste, 8.75 tuuman korkeus
€25.01 / yksikkö