MAIN FILTER INC. MF0595536 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 7.83 tuuman korkeus | CG3DUH SD015V40V

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3DUH Malli: MF0595536Ristiviite: SD015V40V'
€49.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.79 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko86 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.83 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.81 "
Ylin OD1.79 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF SD015V40V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoVirtausHinta
MAIN FILTER INC. MF0058415 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF6WGZ D111T40A MF00584151.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI81 neliömetriä TuumaaUlkopuolella€37.25
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058457 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 8.22 tuuman korkeus | CF6WJM D112T40A MF00584571.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI156 neliömetriä TuumaaUlkopuolella€53.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059492 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF6XNJ D650T40A MF00594921.654 "1.654 "3.898 "3.898 "-145 PSI-Ulkopuolella€103.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059683 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.6 tuuman korkeus | CF6XUZ D721T40A MF00596831.406 "-2.362 "2.362 "305305 PSI208 neliömetriä TuumaaUlkopuolella€107.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059713 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.89 tuumaa | CF6XWC D730T40A MF00597132.488 "-3.602 "3.602 "305305 PSI219 neliömetriä TuumaaUlkopuolella€130.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059773 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 15.25 tuumaa | CF6XXM D732T40A MF00597732.488 "-3.602 "3.602 "----€195.28
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0059890 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 40 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 4.09 tuuman korkeus | CF6YBB D810T40A MF00598900.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI43 neliömetriä TuumaaUlkopuolella€33.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€49.18 / yksikkö