MAIN FILTER INC. MF0595371 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 34.13 tuuman korkeus | CG3DQH

PÄÄSUODATIN INC. MF0595371 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 34.13 tuuman korkeus

Tuote: CG3DQH Malli: MF0595371
€203.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.62 "
Pohja OD5.98 "
Kutista paine150
Halkeilupaine150 PSI
SuodatinmassatLasi
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus34.13 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.62 "
Ylin OD5.98 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ÖLJYNSUODATTIMEN VAIHTAMINEN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0062741 Hydraulisuodatin, Lasin/vedenpoisto, 3 mikronia, Buna-tiiviste, Korkeus 17.99 tuumaa | CF7ALX R331GW03P MF0062741-3.5 "5.992 "-17.993.5 "5.992 "-€122.41
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065832 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF7CCC S4110G03 MF0065832Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065866 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF7CDA S4111G03 MF0065866Nurinpäin1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74€137.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308975 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF8CNK HF7783 MF0308975Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin18.5 "1.732 "3.661 "68.74€137.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0310798 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF8CUJ C7181 MF0310798-3.5 "5.992 "-14.483.5 "5.992 "-€106.95
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0319259 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF8EGB H2MOD003BN MF0319259Nurinpäin1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74€137.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0320369 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.29 tuuman korkeus | CF8EXJ HMOD003BN MF0320369Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0595371 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Buna -tiiviste, 34.13 tuuman korkeus
€203.22 / yksikkö