PÄÄSUODATIN INC. MF0595111 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronia, vitonitiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CG3DNQ D111G40AV

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3DNQ Malli: MF0595111Ristiviite: D111G40AV '
€23.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.772 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus4.44 "
mikronia40
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.004 "
Ylin OD1.772 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC D111G40AV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohjan tunnusPohja ODVirtausVirtaussuuntaTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaHinta
MAIN FILTER INC. MF0058346 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "10€17.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058348 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEL D110C25AV MF005834861 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "25€17.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058350 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEN D110G03AV MF005835061 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "3€26.08
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058352 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "3€65.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058354 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WET D110G06AV MF005835461 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "5€25.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058356 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEV D110G06BV MF005835662 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "5€65.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058358 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEX D110G10AV MF005835861 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "10€24.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€23.86 / yksikkö