MAIN FILTER INC. MF0594463 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, korkeus 5.59 tuumaa | CG3DFP R900224806

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3DFP Malli: MF0594463Ristiviite: R900224806 '
€54.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.287 "
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus100
Suodattimen koko366 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus5.59
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia100
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.866 "
Ylin OD3.287 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto REXROTH R900224806

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0065954 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CF7CFD S620T100 MF006595411.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 neliömetriä Tuumaa€68.50
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182875 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF7MAN 300825 MF018287510.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€79.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306710 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF8BEA MF03067105.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€139.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0431333 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CG2ABE XH04283 MF04313338.74 "1.811 "2.913 "1.496 "2.913 "---€61.95
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0431480 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 3.62 tuuman korkeus | CG2ACX XH04381 MF04314803.62 "1.299 "2.087 "1.004 "2.087 "-435 PSI68 neliömetriä Tuumaa€50.51
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0431650 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 100 mikronin luokitus, tiiviste, 10.74 tuuman korkeus | CG2AEE XH04493 MF043165010.74 "2.48 "4.016 "-4.016 "---€147.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432491 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CG2AXD XH04716 MF043249111.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 neliömetriä Tuumaa€68.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€54.10 / yksikkö