MAIN FILTER INC. MF0594205 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 10.03 Inch Height | CG3DDJ R900724794

PÄÄSUODATIN INC. MF0594205 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus

Tuote: CG3DDJ Malli: MF0594205Ristiviite: R900724794 '
€66.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.287 "
Koko68.13
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko696 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus10.03
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.866 "
Ylin OD3.287 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto REXROTH R900724794

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0065942 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 11.81 tuuman korkeus | CF7CEV S610G10 MF0065942-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "--€41.69
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065952 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CF7CFC S620G10 MF0065952Nurinpäin3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "81.1573€55.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066046 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 15.75 tuuman korkeus | CF7CHJ WG351 MF0066046--1.85 "15.75 "1"1.85 "30.35-€79.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066099 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, tiiviste, korkeus 4.213 tuumaa | CF7CJM MF0066099--1.969 "4.2131.083 "2.047 "15.96-€45.17
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066124 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, tiiviste, korkeus 8.15 tuumaa | CF7CKD MF0066124--1.969 "8.151.083 "2.047 "15.96-€48.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301958 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, tiiviste, korkeus 11.41 tuumaa | CF7ZTW HE369 MF0301958-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "81.15-€55.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301999 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 9.8 tuuman korkeus | CF7ZUV HE884 MF0301999Nurinpäin-2.362 "9.8 "1.063 "2.362 "26.87145€33.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0594205 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus
€66.25 / yksikkö