MAIN FILTER INC. MF0592821 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 8.03 tuuman korkeus | CG3CBD R160T250B

PÄÄSUODATIN INC. MF0592821 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton -tiiviste, 8.03 tuuman korkeus

Tuote: CG3CBD Malli: MF0592821Ristiviite: R160T250B '
€67.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD5.118 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus250
Korkeus8.03 "
TiivistetyyppiVitoton
Top ID2.539 "
Ylin OD5.118 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC R160T250B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohjan tunnusPohja ODVirtausVirtaussuuntaTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaHinta
MAIN FILTER INC. MF0062257 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACU R110C10B MF006225761 neliömetriä Tuumaa-2.047 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton2.83 "10€19.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062259 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACV R110C25B MF006225961 neliömetriä Tuumaa-2.047 "Ulkopuolella-Vitoton2.83 "25€19.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062261 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3€28.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062262 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-€28.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062263 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACY R110G10B MF006226349 neliömetriä Tuumaa-2.047 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton2.83 "10€24.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062264 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 neliömetriä Tuumaa-2.047 "Ulkopuolella-Vitoton2.83 "10€28.39
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0062266 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, vitonitiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF7ADA R110G25BP MF006226649 neliömetriä Tuumaa-2.047 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton2.83 "25€28.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0592821 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton -tiiviste, 8.03 tuuman korkeus
€67.87 / yksikkö