MAIN FILTER INC. MF0579565 Hydraulisuodatin, polyesteri, 40 mikronia, tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CG2QAR

PÄÄSUODATIN INC. MF0579565 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 2.83 tuuman korkeus

Tuote: CG2QAR Malli: MF0579565
€109.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.6 "
Pohja OD5.28 "
Kutista paine100
Halkeilupaine100 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus2.83 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.6 "
Ylin OD5.28 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PÄÄSUODATTIMEN vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0587500 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronia, tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CG2XRR 76233773 MF0587500€109.72
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0587501 Vaihtosuodatin, polyesteri, 40 mikronia, Buna -tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CG2XRT 79671973 MF0587501€109.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0615820 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronia, tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CG3VRM PT23587 MF0615820€109.72
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0617059 Vaihtosuodatin, polyesteri, 40 mikronia, Buna -tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CG3WLB D24F05XA MF0617059€109.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0579565 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 2.83 tuuman korkeus
€109.72 / yksikkö