MAIN FILTER INC. MF0575558 Spin-On-suodatin, lasi, 40 mikronia, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2NVB A421G40

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2NVB Malli: MF0575558Ristiviite: A421G40 '
€106.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD4.606 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus40
Korkeus11.657
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD4.685 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A421G40

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaMurtumispaineKokoTiivistetyyppiSuodatinmassatSuodattimen luokitusSuodattimen kokoTiivistemateriaaliHinta
MAIN FILTER INC. MF0575546 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUQ A421C10 MF057554610783 PSI16.80hyväSelluloosa10420 neliömetriä Tuumaahyvä€76.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575547 Spin-On-suodatin, selluloosa, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUR A421C15 MF05755471578316.80hyväSelluloosa-420 neliömetriä Tuumaahyvä€76.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575549 Spin-On-suodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUT A421G03 MF0575549---hyväLasi3--€107.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575550 Spin-On-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUU A421G03V MF0575550378346.25VitotonLasi-625 neliömetriä TuumaaVitoton€113.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575552 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronia, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUV A421G06V MF05755525783 PSI58.56VitotonLasi5625 neliömetriä TuumaaVitoton€113.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575553 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUW A421G10 MF05755531078358.56hyväLasi-625 neliömetriä Tuumaahyvä€120.79
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0575554 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 15 mikronia, Buna-tiiviste, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUX A421G15 MF057555415783 PSI58.56hyväLasi15625 neliömetriä Tuumaahyvä€100.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€106.81 / yksikkö