MAIN FILTER INC. MF0507140 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus | CG2LCL HY24124

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2LCL Malli: MF0507140Ristiviite: HY24124 '
€30.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.362 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus120
Suodattimen koko77 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus4.84 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia120
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.063 "
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SCHUPP HY24124

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0008377 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus | CF6RQU MF0008377€30.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0265259 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus | CF7XFP MS1120 MF0265259€30.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0417162 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus | CF9FTP XH01667 MF0417162€30.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0850140 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus | CG4NYF MF0850140€30.77
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0892100 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 120 mikronin luokitus, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus | CG4YDF MX41EAL10031 MF0892100€30.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€30.77 / yksikkö