PÄÄSUODATIN INC. MF0505957 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 8.012 tuuman korkeus | CG2JRP SH60319

PÄÄSUODATIN INC. MF0505957 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 8.012 tuuman korkeus

Tuote: CG2JRP Malli: MF0505957Ristiviite: SH60319 '
€88.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.228 "
Koko42.66
Halkeilupaine101 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus40
Suodattimen koko475 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus8.012
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.791 "
Ylin OD3.228 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HIFI SH60319

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODHalkeilupaineVirtausKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0432251 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CG2ANX S4110P40V MF04322513.661 "73 PSINurinpäin9.291.732 "3.661 "€64.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0505958 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.012 tuumaa | CG2JRQ MF05059583.228 "101 PSIUlkopuolella8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0508564 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.012 tuumaa | CG2MJV MF05085643.228 "101 PSIUlkopuolella8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0508565 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.012 tuumaa | CG2MJW MF05085653.228 "101 PSIUlkopuolella8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0604080 Hydraulisuodatin, polyesteri, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 8.012 tuuman korkeus | CG3LJA W04AX381 MF06040803.228 "101 PSIUlkopuolella8.0121.791 "3.228 "€88.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613882 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 40 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.012 tuumaa | CG3TPG MF06138823.228 "101 PSIUlkopuolella8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0851946 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 8.012 tuuman korkeus | CG4QGF WX381 MF08519463.228 "101 PSIUlkopuolella8.012 "1.791 "3.228 "€88.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0505957 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 8.012 tuuman korkeus
€88.30 / yksikkö