MAIN FILTER INC. MF0504734 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 4.05 tuuman korkeus | CG2JDP 02065624

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG2JDP Malli: MF0504734Ristiviite: 02065624 '
€51.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.874 "
Pohja OD2.028 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus4.05 "
mikronia150
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD2.028 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 02065624

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0178587 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 4.05 tuuman korkeus | CF7KYG 2065624 MF01785870.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178739 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 4.05 tuuman korkeus | CF7LBW 0060R149WHC MF01787390.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178818 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CF7LED 0110R149WHC MF01788180.874 "2.028 "165 neliömetriä Tuumaa6.712.028 "€61.07
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0505031 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CG2JLJ 2072110 MF05050310.874 "2.028 "165 neliömetriä Tuumaa6.71 "2.028 "€61.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0505033 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 6.71 tuuman korkeus | CG2JLK 02072110 MF05050330.874 "2.028 "165 neliömetriä Tuumaa6.71 "2.028 "€61.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0505040 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CG2JLT 2073491 MF05050401.898 "3.721 "602 neliömetriä Tuumaa7.63 "3.721 "€96.60
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0505042 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, vitonitiiviste, 7.63 tuuman korkeus | CG2JLU 02073491 MF05050421.898 "3.721 "602 neliömetriä Tuumaa7.63 "3.721 "€96.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€51.70 / yksikkö