MAIN FILTER INC. MF0503942 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 19.01 tuumaa | CG2HLY 2055380

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG2HLY Malli: MF0503942Ristiviite: 2055380 '
€375.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.799 "
Pohja OD5.65 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko2533 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus19.01 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia80
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD5.65 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 2055380

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0060516 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 11.14 tuuman korkeus | CF6YYA DLD150B80B MF00605161.752 "-1.752 "-435 PSI233 neliömetriä Tuumaa11.140.87 "€84.15
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0060760 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton -tiiviste, 4.29 tuuman korkeus | CF6ZCR DLD60T80B MF00607601.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0064678 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.53 tuumaa | CF7BWM RLR175B80B MF00646782.953 "-2.953 "---6.53 "1.772 "€80.24
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066316 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.83 tuumaa | CF7CNN MF00663162.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€123.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066391 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 3.85 tuuman korkeus | CF7CQD XD040T80A MF00663911.752 "-1.752 "-305 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.85 "0.87 "€49.88
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066521 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste, 15.7 tuuman korkeus | CF7CUR XR1000T80 MF00665216.063 "3.551 "6.063 "145145 PSI1959 neliömetriä Tuumaa15.7 "3.551 "€346.79
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0421948 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 80 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 4.29 tuuman korkeus | CF9NHB 300609 MF04219481.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€375.79 / yksikkö