PÄÄSUODATIN INC. MF0503492 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CG2GXZ 00245105

PÄÄSUODATIN INC. MF0503492 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 3.58 tuuman korkeus

Tuote: CG2GXZ Malli: MF0503492Ristiviite: 00245105 '
€126.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.752 "
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Korkeus3.58 "
mikronia5
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.752 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 00245105

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0178699 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 3.58 tuumaa | CF7LAW 0060D005V MF01786993.58 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178700 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF7LAX 0060D005VV MF01787003.58 "€126.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178759 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF7LCN 0110D005V MF01787596.22 "€174.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178760 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF7LCP 0110D005VV MF01787606.22 "€174.28
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0264046 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF7WMY G03040 MF02640463.58 "€126.71
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0264071 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CF7WNX G03069 MF02640716.22 "€174.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0343263 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF8KYY MF03432633.58 "€126.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0503492 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 5 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 3.58 tuuman korkeus
€126.71 / yksikkö