PÄÄSUODATIN INC. MF0427749 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 18.3 tuuman korkeus | CF9WWY ST5A10

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF9WWY Malli: MF0427749Ristiviite: ST5A10 '
€243.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.173 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko558 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus18.3 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.835 "
Ylin OD4.173 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto PARKER ST5A10

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0427321 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 2.16 tuuman korkeus | CF9WFM ST10 MF04273210.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427322 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 2.16 tuuman korkeus | CF9WFN XH03579 MF04273220.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427418 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 5.9 tuuman korkeus | CF9WKE XH03601 MF04274180.331 "2.835 "123 neliömetriä Tuumaa5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0427672 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 10 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 10.23 tuuman korkeus | CF9WUW XH03663 MF04276720.409 "4.173 "311 neliömetriä Tuumaa10.23 "2.835 "4.173 "€188.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427750 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 18.3 tuuman korkeus | CF9WWZ XH03676 MF04277500.409 "4.173 "558 neliömetriä Tuumaa18.3mm2.835 "4.173 "€243.08
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0428039 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF9XDK XH03734 MF04280390.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "€229.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0428392 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 32.48 tuuman korkeus | CF9XLV ST1310 MF04283920.559 "7.953 "-32.48 "6.181 "7.953 "€558.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€243.08 / yksikkö