MAIN FILTER INC. MF0427280 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WET

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF9WET Malli: MF0427280
€38.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.114 "
Pohja OD2.303 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko75 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliKorkki
Korkeus5.27 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiKorkki
Top ID1.114 "
Ylin OD2.303 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SF -SUODATTIMEN vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0301990 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus | CF7ZUQ HE613 MF030199075 neliömetriä Tuumaa€38.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427278 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEQ XH03563 MF042727875 neliömetriä Tuumaa€38.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427279 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WER SH52316 MF042727975 neliömetriä Tuumaa€38.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427281 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEU AFKOVM24560 MF0427281101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427282 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEV XH03564 MF0427282101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0427283 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus | CF9WEW SH52631 MF0427283101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427284 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEX U7052 MF0427284101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€38.35 / yksikkö