MAIN FILTER INC. MF0427268 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEE XH03559

PÄÄSUODATIN INC. MF0427268 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus

Tuote: CF9WEE Malli: MF0427268Ristiviite: XH03559 '
€28.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.114 "
Pohja OD2.303 "
Koko9.70
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko242 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliKorkki
Korkeus5.27 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiKorkki
Top ID1.114 "
Ylin OD2.303 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH03559

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0066211 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CF7CLP MF00662113.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 neliömetriä Tuumaa€84.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308751 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, luokitus 10 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 18.31 tuumaa | CF8CGX HF7304 MF03087513.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 neliömetriä Tuumaa€84.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0316526 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CF8CYK HF932 MF03165263.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 neliömetriä Tuumaa€84.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0321301 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CF8FJN H8357 MF03213013.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 neliömetriä Tuumaa€84.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0321302 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CF8FJP H8409 MF03213023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 neliömetriä Tuumaa€84.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0433662 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CG2BQQ AFPO6108 MF04336623.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 neliömetriä Tuumaa€84.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0433663 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CG2BQR XH05030 MF04336633.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 neliömetriä Tuumaa€84.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0427268 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus
€28.73 / yksikkö