MAIN FILTER INC. MF0426759 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 9.17 tuumaa | CF9VLM VRF2V1C20

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF9VLM Malli: MF0426759Ristiviite: VRF2V1C20 '
€88.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.661 "
Koko41.07
Kutista paine73
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko457 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.17 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.732 "
Ylin OD3.661 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus VICKERS VRF2V1C20

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusmikroniaTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0006157 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 18.465 tuumaa | CF6QPX MF0006157Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella18.465 "251.63 "3.937 "€255.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057054 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.291 tuuman korkeus | CF6VVE MF0057054Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella9.291 "251.63 "3.937 "€184.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057055 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 9.291 tuuman korkeus | CF6VVF MF0057055Ulkopuolella1.63 "3.937 "-9.291251.63 "3.937 "€184.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058205 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCT C341G25 MF0058205--3.11 "-7.953-2.008 "3.11 "€63.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058215 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 12.677 tuuman korkeus | CF6WDB C342G25 MF0058215--3.11 "-12.677-2.008 "3.11 "€82.40
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058225 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, vitonitiiviste, 16.575 tuuman korkeus | CF6WDK C343G25 MF0058225--3.11 "-16.575-2.008 "3.11 "€97.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058341 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 3.94 tuuman korkeus | CF6WEG D108G25B MF0058341Ulkopuolella-1.3 "-3.94 "250.65 "1.3 "€58.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€88.72 / yksikkö