MAIN FILTER INC. MF0417007 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CF9FMW

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF9FMW Malli: MF0417007
€60.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.559 "
Pohja OD5.118 "
Halkeilupaine58 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus250
Suodattimen koko321 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.62
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia250
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID0.748 "
Ylin OD5.118 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SF -SUODATTIMEN vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0416979 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF9FMD SH63087 MF04169791.614 "3.898 "273 neliömetriä Tuumaa6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0416980 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF9FME MF04169801.614 "3.898 "273 neliömetriä Tuumaa6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0416981 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF9FMF MF04169811.614 "3.898 "273 neliömetriä Tuumaa6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0417005 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CF9FMU HHC30305 MF04170052.559 "5.118 "321 neliömetriä Tuumaa5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0417006 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CF9FMV SH63149 MF04170062.559 "5.118 "321 neliömetriä Tuumaa5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0417008 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CF9FMX MF04170082.559 "5.118 "321 neliömetriä Tuumaa5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0507919 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CG2LRN MF05079191.614 "3.898 "273 neliömetriä Tuumaa6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€60.56 / yksikkö