MAIN FILTER INC. MF0408117 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.26 tuuman korkeus | CF9AAD WE50910

PÄÄSUODATIN INC. MF0408117 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 9.26 tuuman korkeus

Tuote: CF9AAD Malli: MF0408117Ristiviite: WE50910'
€52.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.189 "
Pohja OD5.217 "
SuodatinmassatSelluloosa
Korkeus9.26 "
mikronia10
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.189 "
Ylin OD5.217 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus ZINGA WE50910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohjan tunnusPohja ODVirtausVirtaussuuntaVirtausnopeusKorkeusKierreHinta
MAIN FILTER INC. MF0028719 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.67 tuuman korkeus | CF6TQY MF0028719293 neliömetriä Tuumaa1.46 "2.99 "UlkopuolellaUlkopuolella-5.67 "-€64.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0028812 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 5.67 tuuman korkeus | CF6TRC MF0028812293 neliömetriä Tuumaa1.46 "2.99 "Ulkopuolella--5.67 "-€64.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065824 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF7CBX S4110C10 MF0065824-1.732 "3.661 "Nurinpäin--9.29-€39.02
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065858 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF7CCV S4111C10 MF00658581143 neliömetriä Tuumaa1.732 "3.661 "NurinpäinNurinpäin-18.5 "-€45.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066175 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 9.173 tuuman korkeus | CF7CKZ WP345 MF0066175-1.969 "3.878 "---9.173-€35.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066222 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 3.94 tuuman korkeus | CF7CLU WP489 MF0066222103 neliömetriä Tuumaa1.35 "2.36 "UlkopuolellaUlkopuolella-3.94 "-€35.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066245 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.94 tuuman korkeus | CF7CME WP551 MF0066245165 neliömetriä Tuumaa-2.13 "UlkopuolellaUlkopuolella-5.94 "-€110.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0408117 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 9.26 tuuman korkeus
€52.12 / yksikkö