MAIN FILTER INC. MF0397921 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 13.74 tuuman korkeus | CF8XDX SE160B25B

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF8XDX Malli: MF0397921Ristiviite: SE160B25B '
€125.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.032 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko621 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus13.74 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.898 "
Ylin OD3.032 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF SE160B25B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0058371 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF6WFG D110T25A MF00583711.772 "-1.772 "-305 PSI61 neliömetriä Tuumaa3.38 "1"€40.24
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058411 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF6WGV D111T25A MF00584111.772 "-1.772 "305305 PSI81 neliömetriä Tuumaa4.44 "1.004 "€45.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058413 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 4.48 tuuman korkeus | CF6WGX D111T25B MF00584131.772 "-1.772 "---4.48 "1"€112.08
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058453 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CF6WJH D112T25A MF00584531.772 "-1.772 "305305 PSI155 neliömetriä Tuumaa8.22 "1.004 "€69.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058455 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.26 tuumaa | CF6WJK D112T25B MF00584551.772 "-1.772 "30453045 PSI147 neliömetriä Tuumaa8.26 "1"€118.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058495 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 4.56 tuuman korkeus | CF6WKR D120T25A MF00584952.087 "-2.087 "-305 PSI144 neliömetriä Tuumaa4.56 "0.965 "€62.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058621 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 4.72 tuuman korkeus | CF6WNT D130T25A MF00586212.087 "-2.087 "305305 PSI-4.72 "1.083 "€56.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€125.14 / yksikkö