PÄÄSUODATIN INC. MF0397770 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 7.4 tuuman korkeus | CF8XAK SE070D05B

PÄÄSUODATIN INC. MF0397770 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 7.4 tuuman korkeus

Tuote: CF8XAK Malli: MF0397770Ristiviite: SE070D05B '
€32.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.362 "
Koko9.36
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko234 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.4 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.347 "
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF SE070D05B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0006035 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 5 tuuman korkeus | CF6QMR MF00060356.26156 neliömetriä Tuumaa5"1.346 "€31.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006039 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Viton Seal, 7.4 tuuman korkeus | CF6QMV MF00060399.36234 neliömetriä Tuumaa7.4 "1.347 "€32.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0264101 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 5 tuuman korkeus | CF7WQA G03107 MF02641016.26156 neliömetriä Tuumaa5"1.346 "€31.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0264126 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.4 tuumaa | CF7WQX G03136 MF02641269.36234 neliömetriä Tuumaa7.4 "1.347 "€32.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0366824 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 5 tuuman korkeus | CF8PKL 0160D005P MF03668246.26156 neliömetriä Tuumaa5"1.346 "€31.16
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0366931 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 7.4 tuuman korkeus | CF8PMT 0240D005P MF03669319.36234 neliömetriä Tuumaa7.4 "1.347 "€32.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0397712 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 5 tuuman korkeus | CF8WYU SE045D05B MF03977126.26156 neliömetriä Tuumaa5"1.346 "€31.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0397770 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 7.4 tuuman korkeus
€32.32 / yksikkö