MAIN FILTER INC. MF0397322 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.74 tuuman korkeus | CF8WPY RS090B100B

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8WPY Malli: MF0397322Ristiviite: RS090B100B '
€147.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.48 "
Pohja OD4.016 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus100
Korkeus10.74
Ylin OD4.016 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF RS090B100B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0034359 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.74 tuuman korkeus | CF6TZY MF00343592.48 "4.016 "10.74 "-4.016 "€147.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034462 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 3.62 tuuman korkeus | CF6UAG MF00344621.299 "2.087 "3.62 "1.004 "2.087 "€50.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034546 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CF6UAX MF00345461.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "€61.95
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0168520 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.74 tuuman korkeus | CF7KJB 330G100 MF01685202.48 "4.016 "10.74-4.016 "€147.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182747 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 3.62 tuuman korkeus | CF7LXY 300450 MF01827471.299 "2.087 "3.62 "1.004 "2.087 "€50.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182810 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.74 tuuman korkeus | CF7LZF 300527 MF01828102.48 "4.016 "10.74 "-4.016 "€147.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182910 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CF7MBT 300889 MF01829101.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "€61.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€147.65 / yksikkö