MAIN FILTER INC. MF0396799 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.99 tuuman korkeus | CF8WDL RE070D10B

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8WDL Malli: MF0396799Ristiviite: RE070D10B '
€45.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.347 "
Pohja OD2.362 "
Koko8.63
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko216 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF RE070D10B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0058345 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEH D110C10A MF0058345Ulkopuolella-1.772 "-3.38 "1.004 "1.772 "2.42€17.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058379 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 4.44 tuuman korkeus | CF6WFN D111C10A MF0058379Ulkopuolella-1.772 "-4.44 "1.004 "1.772 "6.29€17.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058423 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 8.22 tuuman korkeus | CF6WHG D112C10A MF0058423Ulkopuolella-1.772 "Ulkopuolella8.22 "1.004 "1.772 "6.19€24.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058465 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 4.56 tuuman korkeus | CF6WJV D120C10A MF0058465Ulkopuolella-2.087 "-4.56 "0.965 "2.087 "5.77€18.54
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058501 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 8.22 tuuman korkeus | CF6WKW D121C10A MF0058501Ulkopuolella-2.087 "-8.220.965 "2.087 "10.71€25.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058593 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.72 tuuman korkeus | CF6WMW D130C10A MF0058593Ulkopuolella-2.087 "Ulkopuolella4.72 "1.083 "2.087 "5.04€18.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058691 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Viton Seal, 4.56 tuuman korkeus | CF6WQA D140C10A MF0058691Ulkopuolella-3.071 "-4.56 "1.701 "3.071 "10.54€29.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€45.30 / yksikkö