MAIN FILTER INC. MF0367250 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, Korkeus 14.29 tuumaa | CF8PVP 0950R020PHC

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8PVP Malli: MF0367250Ristiviite: 0950R020PHC '
€199.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.799 "
Pohja OD5.65 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus14.29 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD5.65 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 0950R020PHC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0615458 Hydraulisuodatin, polyesteri, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 14.29 tuuman korkeus | CG3VLF 0950R020PHCV MF061545814.29€199.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€199.23 / yksikkö